STAHLWILLE(スタビレー)
クロスリムレンチ
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途
普通車用
寸法(mm)
□17・19・22
全長(mm)
400
質量(g)
2058
サイズ(inch)
■1/2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07261716
35C-PKW
¥
38,630
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください