STAHLWILLE(スタビレー)
オフセットレンチ (415SGH専用)
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
対辺寸法(mm)
先端:2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265688
10759/1-2
50
1
5
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07265697
10759/2-2
100
2
8
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください