STAHLWILLE(スタビレー)
クローフットスパナ
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
注意
※メイン画像は品番540-24です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07264087
540A-7/8
【差込部中心~リング中心】25.8
【スパナ部】6.3
44.5
65
【スパナ部】41
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07264096
540A-1.11/16
【差込部中心~リング中心】37.3
【スパナ部】8
63
126
【スパナ部】70
¥
32,090
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください