クロスリムレンチ

クロスリムレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)クロスリムレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。

用途トラック用寸法(mm)□24・27・32全長(mm)700質量(g)5053サイズ(inch)■3/4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726170734C-LKW
63,520
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする