エアーフィルターレンチ

エアーフィルターレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

3本爪タイプのエアフィルターレンチ。

用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に質量(g)925全高(mm)85爪長さ(mm)60差込角(sq.)1/2外径(mm)100-145内容量1個
注意
※緩め専用です。(締める際には使用できません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072620391068
92,340
85,980
94,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする