STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトディープソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)
110
差込角(sq.)
1
内容量
1個
注意
※メイン画像は品番2609-30です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07263911
2609-27
1001
【ソケット部】42.3【差込部】54
27
80
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07263929
2609-32
1015
【ソケット部】48.5【差込部】54
32
79
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07263938
2609-33
1102
【ソケット部】49.8【差込部】54
33
78.5
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください