STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトディープソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)
110
質量(g)
1047
外径(Φmm)
【ソケット部】46【差込部】54
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
30
有効長(ふところ深さ)(mm)
79.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07263920
2609-30
¥
29,150
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください