曜日別特売

AFFひざ用パッド2個セット

AFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WAREAFFひざ用パッド2個セット - AFF WARE
(1件のレビュー)

ひざ部分に高反発クッション材が施されている作業用ニーパッドです。
伸縮性のある面ファスナー仕様の為、簡易に調整が可能です。

用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざ用材質PVC、ポリエステル内容1袋(2個)内容量1セット
注意
※サイズのM,Lの相違点は面ファスナーのサイズになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261479AFF-HPM001-M上バンド430・下バンド430M
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07261488AFF-HPM001-L上バンド480・下バンド430L
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 清掃時
サービス業

フィット感が良く、取りつけも無段階で出来るので気に入りました。あえて懸念を言えば、膝の部分の耐久性が心配なぐらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする