曜日別特売

デスク下フリーラック 伸縮タイプ

デスク下フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)デスク下フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)デスク下フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)デスク下フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)デスク下フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)デスク下フリーラック 伸縮タイプ - ベルカ(Belca)

デスクの下が収納空間に!

材質棚板(大・小):スチール(エポキシ焼付塗装)、フレーム・伸縮パイプ・M字フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS樹脂)、スペーサー(大・小)・キャスター:ナイロン、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス・六角ナット:スチールブラック高さ(mm)450質量(g)2600間口(mm)410~600縦(mm)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266379DR-EX
7,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする