曜日別特売

エアーインパクトラチェットレンチ

エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチ - SIGNET(シグネット)

圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。

質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨内容量1個
注意
※内部摩耗、動作不良、錆を防ぐため、使用前及び使用後にエアープラグよりエアーツールオイルを2~3滴給油してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726265165208
23,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする