曜日別特売

ビーズケース 6 クリア

ビーズケース 6 クリア - シンコハンガービーズケース 6 クリア - シンコハンガービーズケース 6 クリア - シンコハンガービーズケース 6 クリア - シンコハンガー

6つの部屋に分かれており、様々なサイズのビーズはもちろん、テグスやコード等の収納にも最適です。

材質本体/スチロール樹脂クリア高さ(mm)26質量(g)133縦(mm)130横(mm)182内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266361-
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする