曜日別特売

モノクローゼット イージークリッパー ホワイト

モノクローゼット イージークリッパー ホワイト - シンコハンガーモノクローゼット イージークリッパー ホワイト - シンコハンガーモノクローゼット イージークリッパー ホワイト - シンコハンガーモノクローゼット イージークリッパー ホワイト - シンコハンガーモノクローゼット イージークリッパー ホワイト - シンコハンガーモノクローゼット イージークリッパー ホワイト - シンコハンガー

小さな力で大きく開き挟みやすいボトムス用ハンガー。ワンタッチのクリッパータイプ。

材質本体:ハイインパクトスチロール、フック:ポリプロピレン、滑り止め:ゴム質樹脂ホワイト高さ(mm)165質量(g)85収納本数(本)1縦(mm)35横(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266370-
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする