シンコハンガー
S&F リレースカート2本組 ブラック
縦に連結して掛けられるので、クローゼットを省スペース化できます!
材質
本体・フック/ポリプロピレン、クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
200
質量(g)
150
縦(mm)
30
横(mm)
360
収納枚数(枚)
1
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266345
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください