RUKO
TiNコート ストレートドリルセット
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
セット内容
ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース
公差
h8
先端角(°)
118
コーティング
TiN
母材
HSSE-G
ねじれ角(°)
25-30
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265548
250215T
¥
33,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください