日動工業
ベースライト交換用 LEDユニット
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様
屋内型
定格電圧(V)
AC100/200
色温度(K)
5000
使用電球
LED
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
入力電圧範囲(V)
AC90~264
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
消費電力(W)
定格電流(A)
照度(Lx)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266065
BSL-30W-PV
LEDベースライト30W
100V/31、200V/31
100V/0.31、200V/0.16
1m:1220、3m:180、5m:70
100V:164.8、200V:164.8
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07266081
BSL-40W-PV
LEDベースライト40W
100V/39、200V/39
100V/0.41、200V/0.21
1m:1550、3m:220、5m:90
100V:172.8、200V:172.8
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください