ウッドプラスチックテクノロジー
Wボード48サイズ 片面凸型 持ち手4 黒
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途
工事現場等の車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
長さ(mm)
2438
幅(mm)
1219
質量(kg)
39(±5%)
板厚(mm)
13
原材料
ウッドプラスチック
耐荷重(t)
【最大車両】120
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
取扱説明書:
(2.07MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。枚数が多い場合、速やかな荷下ろしができる人員かフォークリフト等荷下ろし方法をご用意ください。
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
高さ(mm)
持ち手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07261497
BP1224-20-BK-M4K4
【滑止】2+5
黒
20
4箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261506
BP1224-20-GRSB-M4K4
【滑止】2+5
緑
20
4箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261515
BP1224-20-GY-M4K4
【滑止】2+5
灰
20
4箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261531
BP1224-20-GRSB-M2K4
【滑止】2+5
緑
20
2箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261540
BP1224-20-GY-M2K4
【滑止】2+5
灰
20
2箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261549
BP1224-15-BK-M4K4
【滑止】2
黒
15
4箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261558
BP1224-15-GRSB-M4K4
【滑止】2
緑
15
4箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261567
BP1224-15-GY-M4K4
【滑止】2
灰
15
4箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261576
BP1224-15-GRSB-M2K4
【滑止】2
緑
15
2箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07261585
BP1224-15-GY-M2K4
【滑止】2
灰
15
2箇所
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません