RENNSTEIG(レンシュタイグ)
VCTF線用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTF線用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
能力(Φmm)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262231
708 318-1 3 0
1枚
【ストリッピング】2×1.5/5.0
2×0.75
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262240
708 318-2 3 0
1枚
【ストリッピング】3×1.5/5.4
3×0.75
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262249
708 318-3 3 0
1枚
【ストリッピング】2×1.8/5.8
2×1.25
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262258
708 318-4 3 0
1枚
【ストリッピング】3×1.8/5.8
3×1.25
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262389
708 318-6 3 0
1枚
【ストリッピング】3×2.2/6.7
3×2.0
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262398
708 318-5 3 0
1セット
【ストリッピング】2×2.2/5.8
2×2.0
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください