アイセン
アイパット袋入
aisenのスタンダートキッチングッズ 昔から変わらず人気の高いハード&ソフトスポンジです。泡だちのよいスポンジに研磨材入り不織布を貼り合わせました。用途に合わせハードとソフトで洗い分けができます。
材質
66ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
110
質量(g)
12
縦(mm)
40
横(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266126
KA110
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください