アイセン
食器用綿柄ふきん2枚入
吸水性にすぐれた綿100%のふきんです。綿糸をメッシュ+低パイルで編んだ丈夫な ふきんで、しっかり拭き取ります。
材質
綿100%
高さ(mm)
340
質量(g)
29
縦(mm)
2
横(mm)
450
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266336
KHN13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください