アイセン
泡立ち水切れスポンジネット2P
泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。プチプチした立体ネットが汚れを落とします。
材質
スポンジ:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタンフォーム 水切りネット:ポリエステル/ポリウレタン
高さ(mm)
125
質量(g)
8
縦(mm)
25
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266230
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください