アイセン
激キレバスクリーナー
本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗え。水キレ抜群で清潔。
材質
グリップ:ポリプロピレン 柄・貼り台:ABS樹脂 面ファスナ:ポリエステル スポンジ部:ナイロン、ポリウレタンフォーム(研磨粒子入り)
高さ(mm)
725
質量(g)
120
縦(mm)
65
横(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266300
BD011
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください