アイセン
泡持ちスポンジネット
洗剤の持続を実感!泡もちのよい高密度ウレタン採用! フィルムのエッジが、キズをつけずに汚れをカキ落とす。泡立ちをよくするパイル。中身のスポンジは、泡立ちがつづく高密度ウレタン。
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
120
質量(g)
17
縦(mm)
30
横(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266187
KS253
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください