アイセン
バスライト
本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗えます。 ソフト素材でキズをつけずに、きれいに洗えます。
材質
グリップPP・面ファスナーポリエステル・パイプ&貼台ABS、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
高さ(mm)
700
質量(g)
110
縦(mm)
40
横(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266275
BLA11
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください