アイセン
泡立ち・水切れスポンジソフト
泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。ナイロン不織布がキズをつけずに汚れを落とします。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)/ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
110
質量(g)
8
縦(mm)
36
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266196
KS281
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください