アイセン
スリムたわしハード
深いコップなど手の届きにくい所も、スッキリきれいに洗える。泡立ち水切れのよいソフトなスポンジに耐久性にすぐれた研磨材入りナイロン不織布を貼り合せたクリーナーです。
材質
66ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
145
質量(g)
11
縦(mm)
40
横(mm)
47
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266151
KA232
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください