アイセン
トイレタワー替えブラシ・W
洗いやすいダブル植毛ブラシ。水ハネしにくいウェーブ加工毛。便器のフチ裏のこびりつき汚れもスッキリ洗える上向き植毛採用。
材質
植毛台、ブラシ毛:ポリプロピレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン
高さ(mm)
365
質量(g)
82
縦(mm)
85
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266309
TA351
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください