曜日別特売

泡立ち・水切れスポンジネット

泡立ち・水切れスポンジネット - アイセン

泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。プチプチした立体ネットが汚れを落とします。

材質ナイロン ポリエステル ポリウレタンフォーム高さ(mm)125質量(g)8縦(mm)25横(mm)65繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266205KS283
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする