アイセン
スリムたわしホワイト
調理器具・ざる・まな板等の凹凸面や根菜類の洗いに。ざる・木製品等の凹凸面や目詰りもきれいにすっきりと洗い落とせます。水はねしにくく握りやすいバンド付です。熱・油に強い純植物性繊維を使用しています。
材質
コイアファイバー(純植物性繊維)
高さ(mm)
130
質量(g)
45
縦(mm)
37
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266160
KA125
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください