アイセン
激キレキッチンスポンジ2PBOX
激キレッ!水切れが良く清潔で耐久性のあるスポンジです。細かな研磨粒子で汚れや水アカ等のくすみをスッキリ落とせます。
材質
ポリウエタンフォーム(研磨粒子入り)
高さ(mm)
110
質量(g)
9
縦(mm)
32
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266248
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください