アイセン
Newes軽石ブラシ
ひじやかかと・つめのお手入れに。ブラシでつめのお手入れ。軽石でひじ・足の裏・かかとなどの余分な古い角質を洗い落とします。
材質
台:ポリスチレン樹脂/毛:ナイロン100%/軽石:無機質発泡体
高さ(mm)
93
質量(g)
32
縦(mm)
82
横(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266266
BE235
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください