曜日別特売

ロングトイレブラシ交換用

ロングトイレブラシ交換用 - アイセン

かがまずにトイレ掃除ができるロングタイプのトイレブラシ。腰や膝にかかる負担を軽減します。

材質ブラシ柄:ポリプロピレン、ポリエチレン ブラシ頭:ポリプロピレン高さ(mm)610質量(g)125縦(mm)60横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266327TN302
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする