STAHLWILLE(スタビレー)
ゴムハンマー
フラットな打撃面のゴムハンマー。
質量(g)
317
材質(頭)
ゴム
ヘッド径(Φmm)
55
ヘッド長(mm)
L2:90
全長L1(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275400
10940-55
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください