STAHLWILLE(スタビレー)
ショックレスプラスチックハンマー
ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
ポリウレタン
内容量
1本
注意
※メイン画像は10959-30品番です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ヘッド長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275190
10959-35
335
580
110
¥
21,480
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275199
10959-40
355
760
115
¥
22,590
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275208
10959-50
365
1250
120
¥
30,320
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275217
10959-60
360
1900
145
¥
55,890
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください