STAHLWILLE(スタビレー)
センターポンチ
スタンダードなセンターピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
【ハンドル】10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274359
105/100X10
100
52
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
07274368
105/120X10
120
63
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください