STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
長さ(mm)
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:55
厚さ(mm)
ヘッド部h:42
質量(g)
1175
差込角(sq.)
3/4inch
ヘッド幅(mm)
b:43
ジョイントサイズ(mm)
22×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274779
734/100
¥
67,470
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください