STAHLWILLE(スタビレー)
パイプレンチ
メイン画像は6549 0 315品番です。
仕上
ラッカー仕上げ
アングル(°)
ヘッドアングル:45
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277421
6549 0 420
440
1626
最大61
¥
28,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07277430
6549 0 555
560
2780
最大82
¥
41,620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください