STAHLWILLE(スタビレー)
パイプレンチ
メイン画像は6556 0 310品番です。
仕上
ラッカー仕上げ
アングル(°)
ヘッドアングル:90
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277448
6556 0 420
422
1560
最大63
¥
29,790
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07277457
6556 0 560
542
2676
最大82
¥
45,160
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください