STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
質量(g)
3504
全長L(mm)
911
最小目盛
グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)
最小目盛(N・m)
本体メインゲージ部:50
フレーム幅(mm)
b:30.6
フレーム厚さ(mm)
h:25.6
測定範囲(N・m)
130~650
ヘッド寸法(mm)
ヘッドジョイント:22×28
内容量
1丁
注意
※メイン画像は品番730N/80です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274745
730NII/65
¥
274,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください