曜日別特売

デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。

全長(mm)1343質量(g)4990公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1%フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6測定範囲(N・m)100-1000ジョイントサイズ(mm)22×28内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07274210714/100
714,880
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする