STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ロングヘッドタイプ。
長さ(mm)
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:45
厚さ(mm)
ヘッド部h:19.6
質量(g)
164
差込角(sq.)
3/8inch
最大許容トルク(N・m)
100
ヘッド幅(mm)
b:27.5
ジョイントサイズ(mm)
9×12
内容量
1個
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274788
725L/5
¥
33,750
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください