STAHLWILLE(スタビレー)
パイプレンチ
質量(g)
780
仕上
ラッカー仕上げ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
口幅(mm)
アングル(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277405
6549 0 315
326
最大35
ヘッドアングル:45
¥
20,540
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07277439
6556 0 310
316
最大47
ヘッドアングル:90
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください