STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ (バッテリーなし)
80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途
プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160
質量(g)
132
公差
出荷時:±4%
電源(V)
3.6 14500タイプリチウム乾電池
全長L(mm)
210
フレーム幅(mm)
b:22.6
差込角(sq.)
1/4inch
フレーム厚さ(mm)
h1:26
測定範囲(N・m)
1~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273029
701/2NOBATTERY
¥
162,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください