STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
全長L(mm)
最小目盛
フレーム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274761
730FIX/80
1丁
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:1167、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
4825
1178
グリップエンドダイヤルゲージ部:5 (N.m)
b:30.6
¥
412,860
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
07276705
730NII/65FIX
1個
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
3490
911
グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5(N.m)
b:30.6
¥
344,090
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276730
730FIXA/5
1個
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:280.5、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5
832
330
グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (in lb)、本体メインゲージ部(in lb):50
b:28
¥
135,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276739
730FIXA/10
1個
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:336、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5
988
386
グリップエンドダイヤルゲージ部:5(in lb)、本体メインゲージ部(in lb):100
b:28
¥
145,970
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276748
730FIXA/20
1個
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:424.5、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25
1066
467
グリップエンドダイヤルゲージ部:10(in lb)、本体メインゲージ部(in lb):100
b:28
¥
158,050
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276757
730FIXA/40
1個
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:564.5、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25
1670
607
グリップエンドダイヤルゲージ部:2(ft lb)、本体メインゲージ部(ft lb):20
b:28
¥
217,840
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください