STAHLWILLE(スタビレー)
ディープソケット
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)
3.2
質量(g)
12
奥行(mm)
ボルト接触部内面奥行きt1:9
全長L(mm)
54
外径(Φmm)
差込部d2:16.5
最大奥行(mm)
t2:42.5
差込角(sq.)
3/8inch
ソケット径(Φmm)
中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07276486
46A-11/32
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください