STAHLWILLE(スタビレー)
ディープソケット (6角)
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。6角タイプ。
寸法(mm)
3.2
質量(g)
12
奥行(mm)
ボルト接触部内面奥行きt1:2
全長L(mm)
50
外径(Φmm)
差込部d2:10.7
最大奥行(mm)
t2:37.5
穴角
六角
差込角(sq.)
1/4inch
ソケット径(Φmm)
中間空洞部内径d3:2.5、外径d1:5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07276477
40L-3.2
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください