曜日別特売

パイプカッター用ローラー

パイプカッター用ローラー - STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用ローラー - STAHLWILLE(スタビレー)
用途パイプカッター用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072727491402014000・1400121.53823
3,660
3,500
3,850(税込)
90日以内出荷
返品不可
072727581402114002・1400327.511528
3,790
3,598
3,958(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする