SIGNET(シグネット)
トルクレンチ
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
精度(%)
±3
ギア数
45
内容量
1丁
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
※校正、トレサビリティ、調整は別途有償にて承っております。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最小目盛(N・m)
差込角(sq.)
測定範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273905
71008
290
0.42
0.1
1/4inch
5~25
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273921
72070
360
0.92
0.25
3/8inch
10~50
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273930
73010
500
1.2
1
1/2inch
40~200
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273939
73011
595
1.33
1
1/2inch
60~300
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273948
73012
680
1.82
1
1/2inch
80~400
¥
24,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273957
74017
1150
5.6
1
3/4inch
150~750
¥
96,250
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273966
74018
1250
7.2
2
1inch
200~1000
¥
124,550
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください