曜日別特売

ディープソケットセット (DESIGNトレー)

ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)ディープソケットセット (DESIGNトレー) - SIGNET(シグネット)

セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。

形状6角質量(g)1600サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727382612436
5,600
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする