アスベル
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(M)HLB-SR300
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、スプーン・フタカバー:PP、フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
寸法(mm)
90×90×116
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272426
-
ミルクベージュ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
07272435
-
ラベンダー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください