アスベル
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(S)HLB-SR250
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
81×81×107
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272417
-
リーフグリーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
07272408
-
シェルピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください